Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse gelb LB-I2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Buchse gelb LB-I2R
2 mm Buchse gelb LB-I2R
2 mm Buchse gelb LB-I2R
Artikel-Nr.:
     4502-25F332
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0030-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse gelb
Weitere Informationen:
Typ:
LB-I2R
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M6x0,5
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Opt
... > Stäubli > Buchsen > Buchsen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,52*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,59*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,50*
1 Tag
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0030-23
ab € 1,32*
Zubehör
Stäubli
23.0030-27
ab € 1,46*
Zubehör
Stäubli
23.0030-28
ab € 1,59*
Zubehör
Stäubli
23.0030-25
ab € 1,56*
Zubehör
Stäubli
23.0030-20
ab € 1,93*
Zubehör
Stäubli
23.0030-22
ab € 1,3307*
Zubehör
Stäubli
23.0030-21
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.0030-26
ab € 1,46*
Zubehör
Stäubli
23.0030-29
ab € 1,46*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.