Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse schwarz LB2-IF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Buchse schwarz LB2-IF
2 mm Buchse schwarz LB2-IF
2 mm Buchse schwarz LB2-IF
Artikel-Nr.:
     3517A-51460519
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0050-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
LB2-IF
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M5
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... > Stäubli > Buchsen > Buchsen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4182*
€ 1,8182*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,37*
1 Tag
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,64*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8182*
€ 2,16366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7182*
€ 2,04466
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4182*
€ 1,68766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0050-23
ab € 1,28*
Zubehör
Stäubli
23.0050-24
ab € 1,28*
Zubehör
Stäubli
23.0050-25
ab € 1,28*
Zubehör
Stäubli
23.0030-22
ab € 1,3682*
Zubehör
Stäubli
23.0050-22
ab € 1,28*
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.