Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Buchse grün LB2-IF
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 615
Artikel-Nr.:
615-D29253
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.0050-25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse grün
Weitere Informationen:
Typ:
LB2-IF
Farbe:
grün
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M5
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse grün staubli
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Buchsen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,36*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,37*
Lager 102
1 Tag
68
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,73*
Lager 139
1 Tag
187
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 12,01*
€ 21,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 7,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 mm Buchse blau LB2-IF
Stäubli
23.0050-23
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse gelb LB2-IF
Stäubli
23.0050-24
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse rot LB-I2R
Stäubli
23.0030-22
ab € 1,3682*
Zubehör
2 mm Buchse rot LB2-IF
Stäubli
23.0050-22
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse schwarz LB2-IF
Stäubli
23.0050-21
ab € 1,28*
Zubehör
STAUBLI 22.1004 + 22.2030-25 STECKER, 2MM, GRÜN, PK5
Stäubli
22.1004 + 22.2030-25
ab € 7,53*
Zubehör
Zubehör: Befestigungsstift; L. ges: 63,5mm; Größe der Buchse: 1mm
Stäubli
25.0031
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen