Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Verbindungsleitung 30 cm schwarz LK205-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Verbindungsleitung 30 cm schwarz LK205-X
2 mm Verbindungsleitung 30 cm schwarz LK205-X
2 mm Verbindungsleitung 30 cm schwarz LK205-X
Artikel-Nr.:
     615-Q50414
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0115-03021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
2 mm Verbindungsleitung 30 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
LK205-X
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
30 cm
Leitungsisolation:
7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, Verbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,39*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,40*
1 Tag
81
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 4,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0115-03023
ab € 2,00*
Zubehör
Stäubli
28.0115-03022
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.