Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Winkelbuchse schwarz XELW-4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9040-21
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9040-21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
4 mm Winkelbuchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XELW-4
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MAH 561
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
,
bananenbuchsen schwarz staubli
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Buchsen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,81*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BNC-Bananenstecker-Laborsteckverbindungen
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG425
Stäubli
66.9407-10021
ab € 5,71*
Zubehör
Adapterleitung 15 cm rot AK205/405-BK
Stäubli
28.0012-01522
ab € 3,685*
Zubehör
Adapterleitung 15 cm schwarz AK205/405-BK
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,685*
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7L
Stäubli
66.9509-21
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen