Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7L
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7L
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7L
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9509-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9509-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetadapter
Prüfspitze
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XMA-7L
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet, Buchsen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
67.9537-21
ab € 7,4305*
Zubehör
Stäubli
66.9516-23
ab € 9,71*
Zubehör
Stäubli
66.9509-23
ab € 9,69*
Zubehör
Stäubli
66.9515-22
ab € 10,05*
Zubehör
Stäubli
66.9516-22
ab € 9,90*
Zubehör
Stäubli
66.9509-22
ab € 9,70*
Zubehör
Stäubli
66.9515-21
ab € 10,06*
Zubehör
Stäubli
66.9516-21
ab € 9,54*
Zubehör
Stäubli
65.3322-21 + 65.3322-22
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.