Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 50 cm braun XZG425/SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 50 cm braun XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 50 cm braun XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 50 cm braun XZG425/SIL
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9408-05027
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-05027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
4 mm Verbindungsleitung 50 cm braun
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425/SIL
Farbe:
braun
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
50 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-27
ab € 2,70*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 6,45*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10027
ab € 6,54*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10024
ab € 6,36*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10025
ab € 7,97*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10022
ab € 6,45*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10021
ab € 6,49*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15023
ab € 9,09*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15025
ab € 9,47*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20023
ab € 7,26*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20024
ab € 7,25*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20025
ab € 7,25*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20020
ab € 7,42*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20022
ab € 7,25*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20021
ab € 7,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.