Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMS-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMS-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMS-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMS-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9392-10022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9392-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
XMS-419
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Sicherheitsmessleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9392-10023
ab € 4,22*
Zubehör
Stäubli
66.9392-10021
ab € 4,45*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15023
ab € 3,95*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15027
ab € 4,69*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15028
ab € 3,94*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15022
ab € 3,95*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15021
ab € 3,95*
Zubehör
Stäubli
66.9392-20023
ab € 6,08*
Zubehör
Stäubli
66.9392-20022
ab € 6,06*
Zubehör
Stäubli
66.9392-20021
ab € 6,07*
Zubehör
Stäubli
66.9392-05022
ab € 3,70*
Zubehör
Stäubli
66.9392-05021
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.