Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz XMS-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz XMS-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz XMS-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz XMS-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9392-20021
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9392-20021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² schwarz 2m
messkabel bananenstecker
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XMS-419
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Sicherheitsmessleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9392-10022
ab € 4,40*
Zubehör
Stäubli
66.9392-10021
ab € 3,78*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15023
ab € 3,93*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15027
ab € 4,36*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15028
ab € 3,94*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15022
ab € 3,95*
Zubehör
Stäubli
66.9392-15021
ab € 3,95*
Zubehör
Stäubli
66.9392-05022
ab € 3,71*
Zubehör
Stäubli
66.9392-05021
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.