Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm braun XMS-419
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9392-15027
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9392-15027
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 1,5 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm braun
Weitere Informationen:
Typ:
XMS-419
Farbe:
braun
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
150 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Sicherheitsmessleitung
Weitere Suchbegriffe:
messkabel
,
Sicherheitsmessleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,69*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm blau XMS-419
Stäubli
66.9392-10023
ab € 4,22*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMS-419
Stäubli
66.9392-10022
ab € 4,46*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm schwarz XMS-419
Stäubli
66.9392-10021
ab € 4,45*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm blau XMS-419
Stäubli
66.9392-15023
ab € 3,95*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm grau XMS-419
Stäubli
66.9392-15028
ab € 3,94*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm rot XMS-419
Stäubli
66.9392-15022
ab € 3,95*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm schwarz XMS-419
Stäubli
66.9392-15021
ab € 3,95*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm blau XMS-419
Stäubli
66.9392-20023
ab € 6,08*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm rot XMS-419
Stäubli
66.9392-20022
ab € 6,06*
Zubehör
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz XMS-419
Stäubli
66.9392-20021
ab € 6,07*
Zubehör
Stäubli XMS-419 Messleitung
Stäubli
66.9392-05022
ab € 3,70*
Zubehör
Stäubli XMS-419 Messleitung
Stäubli
66.9392-05021
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen