Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Steckdose Amerikanisch
>
Artikel
SCHUKO Einbausteckdose, schwarz, ohne Klappdeckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1661300
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1661300
EAN/GTIN:
4011721173481
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Die SCHUKO Einbausteckdose besteht aus hochschlagzähem Thermoplast. Die Einbausteckdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Mit vierfach Flanschbefestigung. Leitungsanschluss von hinten und unten. Die SCHUKO Einbausteckdose ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000117:
false
EF011959:
EV000154
EF002649:
EV001008
EF000010:
EV002727
EF002653:
EV003169
EF002651:
false
EF000025:
true
EF000002:
250
EF000001:
16
EF001391:
2
EF000116:
-
EF002650:
EV000164
EF002169:
EV000139
EF001257:
EV000403
EF005474:
EV006405
EF000007:
EV000206
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdose Amerikanisch
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schuko steckdoseneinsatz
,
schuko-steckdose
,
steckdoseneinsatz schwarz
,
SCHUKO Steckvorrichtung
,
SCHUKO Steckdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUKO Einbausteckdose, blau, IP54, mit erh. BS, mit Schraubklemmen, Deckel
ABL
1662050
ab € 2,89*
Zubehör
SCHUKO Einbausteckdose, blau, IP54, mit Schraubanschluss
ABL
1661050
ab € 2,45*
Zubehör
SCHUKO Einbausteckdose, blau, ohne Klappdeckel
ABL
1661350
ab € 2,47*
Zubehör
SCHUKO Einbausteckdose, grau, IP54, mit Schraubanschluss
ABL
1661060
ab € 2,65*
Zubehör
SCHUKO Einbausteckdose, grau, ohne Klappdeckel
ABL
1661360
ab € 2,52*
Zubehör
SCHUKO Einbausteckdose, schwarz, IP54, mit Schraubanschluss
ABL
1661000
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen