Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Normaldübel FL 10-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_FL660.jpg
P_CELO_FL660.jpg
Td_FL.jpg
T_FL_de.jpg
M_C_FL_1.jpg
M_C_FL_2.jpg
M_C_FL_3.jpg
M_C_FL_4.jpg
M_C_FL_5.jpg
M_C_FL_6.jpg
A_FL_1.jpg
A_FL_2.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8507901
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91090FL
EAN/GTIN:
     4001990502396
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der extralange Spreizbereich des CELO Normaldübel FL ermöglicht die problemlose Befestigung in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen, wie z.B. in alten Gebäuden. Der Kopfbereich ohne Kragen ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Die Mehrfach-Flügel-Konstruktion des FL-Dübels sichert den Dübel gegen das Mitdrehen im Bohrloch während der Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FL 10-90
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
105 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Dübellänge [mm]:
90 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
6-7 mm
Material:
Nylon
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Langdübel, Lochsteine, Altbaudübel, Renovierungsdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1425
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1924*
€ 0,2824*
2 Tage
350
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2795*
€ 0,4195*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,6525*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 3,4925*
€ 5,0725*
3 Tage
363
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,16*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.