Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Ankerstange
>
Artikel
Ankerstange RESI AST M16 - 190, galv. verz.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 5867
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104461537
Hersteller:
CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
916190RAST
EAN/GTIN:
4250438906047
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m16x190
ankerstange m16
ankerstange gvz
Ankerstange RAST ist in Kombination mit ResiFIX ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
RAST 16-190
Länge [mm]:
190 mm
Gewinde:
M16
Antrieb:
SW 24
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager 5867
>
Chemische Befestigung
>
Ankerstange RESI AST
Weitere Suchbegriffe:
CELO
,
Gewindestange
,
Gewindestück
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
90
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 2,95*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 21,558*
€ 29,448*
Lager 9YQ7S
2 Tage
257
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 23,09*
€ 31,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 29,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausbläser groß rot AB G
fischer
567792
ab € 20,28*
Zubehör
Reinigungsbürste BS Ø16/18
fischer
078181
ab € 11,36*
Zubehör
Alpen-Maykestag 0084501600100 Bohrer Hammer drill bit
Alpen-Maykestag
0084501600100
ab € 13,82*
Zubehör
Auspresspistole APVM
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,28*
Zubehör
Injektionsmörtel ResiFIX VY 300 SF Cool, Vinylester
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 12,81*
Zubehör
Injektionsmörtel ResiFIX VY 300 SF, Vinylester
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,35*
Zubehör
KRENHOF Handfäustel 1250 g mit Eschenstiel
Krenhof
851S12
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen