Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange VA AST M 16-250, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_VA-AST.jpg
P_VA-AST.jpg
Td_VA.jpg
T_VA_de.jpg
M_VA_1.jpg
M_C_VA_2.jpg
M_VA_3.jpg
M_VA_4.jpg
A_VA_1.jpg
A_VA_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-916250AST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     916250AST
EAN/GTIN:
     4001990523490
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m16
gewindestange
Ankerstange VA AST ist in Kombination mit der CELO Verbundankerpatrone VA ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
VA AST 16-250
Bohrlochdurchmesser [mm]:
18 mm
Länge [mm]:
250 mm
Verankerungstiefe [mm]:
125 mm
Gewinde:
M16
Anbauteildicke [mm]:
98 mm
Antrieb:
SW 24
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,276*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5037*
€ 5,3594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2837*
€ 5,0976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,126*
€ 3,71994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,996*
€ 3,56524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,836*
€ 3,37484
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,276*
€ 2,70844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,34*
Zubehör
fischer
078181
ab € 10,78*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0084501600100
ab € 13,86*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916VA
ab € 2,062*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.