Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GKDZ


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_37gkdz.jpg
p_37gkdz.jpg
td_37gkdz.jpg
a_gkd.jpg
a_gkd_2.jpg
m_37gkdz_1.jpg
m_37gkdz_2.jpg
m_37gkdz_3.jpg
m_37gkdz_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-937GKDZ50
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     937GKDZ50
EAN/GTIN:
     4250438933340
l_datenblatt_gkd_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel
Mit dem CELO Gipskartondübel GKDZ ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich, da nicht vorgebohrt werden muss. Der Dübel aus Zinkdruckguß hat eine scharfkantige Spitze und bohrt sich entsprechend leicht durch die Gipskartonplatte. Geeignet ist der GKDZ für leichte Lasten. Verwendet wird er mit Spanplattenschrauben im Durchmesser 4,0-5,0 oder auch M4 Schrauben. Die Schraube kann auch länger als der Dübel sein, da sie durch die Spitze des Dübels hindurch tritt.
Weitere Informationen:
Dübellänge [mm]:
37 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5 mm
Einschraubtiefe [mm]:
19 mm
Antrieb:
PH2
Material:
Zinkdruckguss
Plattenstärke [mm]:
9 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Gipsfaserplattendübel, Hohlraumdübel, Rigipsdübel, Hohlwanddübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,1856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,08*
€ 15,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.