Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckdübel MZ 6-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_mz.jpg
p_mz.jpg
a_mz_1.jpg
a_mz_2.jpg
m_mz_mzk_1.jpg
m_mz_mzk_2.jpg
m_mz_mzk_3.jpg
m_mz_mzk_4.jpg
m_mz_mzk_5.jpg
m_mz_mzk_6.jpg
m_mz_mzk_7.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8507893
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9640MZ
EAN/GTIN:
     4001990501733
l_datenblatt_mz-mzk_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZ ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der MZ besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZ mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
50 mm
Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Dübellänge [mm]:
40 mm
Dübelausführung:
ohne Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
3-4,5 mm
Material:
Polyethylen
Plattenstärke [mm]:
> 7 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Knotendübel, Verknotungsdübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0577*
€ 0,0826*
6 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 6,54*
4 Tage
411
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,67*
5 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 6,91*
9 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.