Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube SPS TX 5,0x45, Teilgewinde, gelb verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_BSPST.jpg
P_BSPST.jpg
Td_SPS_TX.jpg
T_SPS_de.jpg
A_SPS.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9B545SPST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B545SPST
EAN/GTIN:
     4001990588222
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben verzinkt
Bei der Standard-Spanplattenschraube SPS handelt es sich um eine Schraube mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrem Standardgewinde ohne zusätzliche Fräseigentschaften ist sie besonders gut für die Verwendung mit Spreizdübeln geeignet, da sie den Dübel nicht zerschneiden. Der glatte Unterkopfbereich eignet sich auch für Metallbeschläge. Durch die Gleitbeschichtung besitzt sie einen geringen Einschraubwiderstand im Holz.
Weitere Informationen:
Typ:
SPS TX 5,0-45T
Schraubendurchmesser [mm]:
5 mm
Schraubenlänge [mm]:
45 mm
Antrieb:
TX 25
Kopftyp:
Senkkopf
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Gelb verzinkt
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
-:
Weich- und Hartholz (Hartholz: mit Vorbohren) | Spanplatten | MDF-Platten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 5,0x45, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Torx, TX, Toss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,0261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,26*
€ 21,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5BEMT20
ab € 2,167*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5HMT20
ab € 2,167*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5GRMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5PIMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5CMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
54MT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WPMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WEMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ROMT20
ab € 2,177*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
51MT20
ab € 2,177*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX25
ab € 1,903*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.