Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspreizdübel MSD 6-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_msd.jpg
p_msd.jpg
td_msd.jpg
a_msd_1.jpg
a_msd_2.jpg
m_msd_1.jpg
m_msd_2.jpg
m_msd_3.jpg
m_msd_4.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461601
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B632MSD
EAN/GTIN:
     4001990536056
l_datenblatt_msd_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel
Mit dem Metallspreizdübel MSD haben Sie die perfekte Lösung für die sichere Befestigung von Wasserleitungen und Rohrschellen mit Holz- und Spanplattenschrauben gefunden! Der MSD erfüllt alle technischen Richtlinien für Gasinstallationen (TRGI 3.3.7.2.), wenn er in Verbindung mit Stockschrauben eingesetzt wird. Auch in anderen Untergründen ist der MSD einsetzbar, wenn kein Kunststoffdübel verwendet werden soll. Die äußere Verzahnung des Dübels sorgt für einen sicheren Halt in verschiedenen Materialien. Bei Porenbeton P2 kann der MSD in der Regel sogar direkt ohne Vorbohren eingeschlagen werden. Vertrauen Sie auf die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Metallspreizdübels MSD für Ihre Befestigungsanforderungen!
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
7-9 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
38 mm
Verankerungstiefe [mm]:
32 mm
Dübellänge [mm]:
32 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
5-6 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Gips- Wandbauplatte | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3244*
€ 0,4444*
4 Tage
38
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 17,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.