Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel ME 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_ME.jpg
P_ME.jpg
Td_ME.jpg
T_ME_de.jpg
M_ME_1.jpg
M_ME_2.jpg
M_ME_3.jpg
M_ME_4.jpg
A_ME.jpg
A_ME_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461451
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9L10ME
EAN/GTIN:
     4001990531303
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messingdübel
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel m10/30
Hohe Auszugswerte und Verdrehsicherheit werden beim CELO Messingdübel ME durch das fein verlaufende Konusgewinde sowie eine stark gerändelte Außenfläche gewährleistet. Eine schnelle Demontage des Anbauteils ist möglich. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig, da die Spreizung durch das Eindrehen der metrischen Schraube erfolgt. Die Einschraubtiefe der metrischen Schraube entspricht circa der Dübellänge (auch abhängig von der Festigkeit des Untergrundes). Der Messingdübel ME ist für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
ME 10-34
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
39 mm
Verankerungstiefe [mm]:
34 mm
Dübellänge [mm]:
34 mm
Gewinde:
M10
Einschraubtiefe [mm]:
4/5 Dübellänge mm
Material:
Messing
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollstein | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, messingdübel m10, CELO, Innengewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
550
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,923*
€ 1,223*
3 Tage
1073
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 34,01*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 45,65*
€ 48,845*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,193*
€ 1,41967
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TITAN Technology
X0103512
ab € 0,5086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.