Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischdüsenverlängerung MDV 10x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_MDV.jpg
P_MDV.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9MDV
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9MDV
EAN/GTIN:
     4250438913847
Suchbegriffe:
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
mischer für 2k-klebstoffe
Die Mischdüsenverlängerung MDV verlängert die Mischdüse Ihrer ResiFIX-Kartusche um 20 cm!
Weitere Informationen:
Typ:
MDV 10
Passend für:
ResiFIX Kartuschen
Durchmesser [mm]:
10 mm
Material:
Kunststoff
Stück x:
10
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Mischdüseverlängerung, Röhrchen, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,809*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.