Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M8 - 110, rostfreier Stahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_rast.jpg
p_rast.jpg
td_resifix-beton.jpg
a_resifix_accessories_rast.jpg
a_resifix_accessories_rast_2.jpg
m_resi_1.jpg
m_resi_2.jpg
m_resi_3.jpg
m_resi_8.jpg
m_resi_6.jpg
m_resi_7.jpg
m_resi_9.jpg
m_resi_5.jpg
m_resi_10.jpg
m_resi_11.jpg
m_resi_12.jpg
m_resi_15.jpg
m_resi_17.jpg
m_resi_16.jpg
m_resi_18.jpg
m_resi_19.jpg
m_resi_14.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X8110RAST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X8110RAST
EAN/GTIN:
     4250438906085
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-masonry_etass15-0320_2105_en.pdf
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-concrete_opt1_etass10-0134_2106_en.pdf
l_datenblatt_resifix-zubehoer_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Ankerstange
Die Ankerstange RESI AST M24-300 ist ein zugelassenes Produkt in Verbindung mit dem Injektionsmörtel ResiFIX. Sie ist aus verzinktem Stahl 5.8 gefertigt und hat ein metrisches Gewinde M24 (Länge 300 mm) inklusive Sechskantmutter und Unterlegscheibe. Die ETA-Zulassung in Verbindung mit dem Injektionsmörtel ResiFIX garantiert höchste Sicherheit bei schweren Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Voll- und Lochziegeln. Darüber hinaus erfüllt die Ankerstange die Feuerwiderstandsklasse F120 und ist für die Verankerung unter seismischer Einwirkung (C1) zugelassen. Für Ihre Anwendung im Lochstein empfehlen wir die zugelassene Kunststoffsiebhülse SH, da das System (Verbundmörtel, Siebhülse und Ankerstange) nur dann als zugelassen gilt, wenn zugelassene Komponenten verwendet werden. Andere Längen, Stahl 8.8 sowie feuerverzinkter Stahl und Edelstahl HCR sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Material:
Nichtrostender Stahl A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Ankerlänge [mm]:
110 mm
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück, Klebeanker, Reaktionsanker, Verbundanker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,3185*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3985*
€ 4,04422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1985*
€ 3,80622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0985*
€ 3,68722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9985*
€ 3,56822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8485*
€ 3,38972
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3185*
€ 2,75902
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,44*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0082500800100
ab € 3,72*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,12*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VCSF
ab € 11,02*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,37*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.