Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsdübel IPL 95DS inkl. M8 Gew.-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_IPL95DS.jpg
P_IPL95DS.jpg
Td_IPL95DS.jpg
T_IPLDS_de.jpg
M_IPLDS_1.jpg
M_IPLDS_2.jpg
M_IPLDS_3.jpg
M_IPLDS_4.jpg
A_IPLD_1.jpg
A_IPLD_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-ZG895IPLDS4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     ZG895IPLDS4
EAN/GTIN:
     4250438916176
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel
Der CELO Isolationsdübel IPL 95DS ist eine innovative Neuheit auf dem Markt. Er bietet die perfekte und wärmebrückenfreie Lösung für die Befestigung von Regenfallrohren in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS): einfach, schnell, flexibel und justierbar! Der patentierte Dübel besteht aus einem einteiligen Dübel inklusive Dichtscheibe und einem Spezialgewindestift komplett vormontiert. Der Spezialgewindestift wird mit einer Zinklamellenbeschichtung oder in rostfreiem Edelstahl angeboten, so dass stets eine hohe Korrosionsbeständigkeit gewährleistet ist. Der innovative IPL 95DS lässt sich ohne Vorbohren verarbeiten. Für eine saubere Abdichtung sorgt eine vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem Zellkautschuk. Mit dem um 25 mm justierbaren Spezialgewindestift kann der Abstand zwischen der Wand und dem Regenfallrohr einfach und exakt eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
IPL 95DS M8
Dübellänge [mm]:
95 mm
Innengewinde [mm]:
M10 mm
Anschlussgewinde:
M8
Schraubenlänge [mm]:
60 mm
Antrieb:
Dübel: SW17, Stift SW13/TX25
Einschraubtiefe [mm]:
20-50 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
4
Verpackungsart:
Beutel
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Polystyrolplatten | Hartschaumplatten | Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 13mm) | Heraklithplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Isolierdübel, Putzdübel, WDVS, Wärmedämm-Verbundsysstem, IPL, IPLDS, Wärmebrücke, Spezialdübel, Schneckendübel, Regenfallrohr, Stockschraube
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,2935*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7335*
€ 5,63287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4935*
€ 5,34727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3335*
€ 5,15687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2335*
€ 5,03787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9635*
€ 4,71657
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2935*
€ 3,91927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
960IPL
ab € 0,4328*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9AN80IPS
ab € 0,4812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.