| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-13250002 Herst.-Nr.: 13250002 EAN/GTIN: 4024596001391 |
| |
|
| | |
| Schwere Profiqualität mit Übersetzungsmechanik. Empfohlen für mittel- und hochviskose Kleb- und Dichtstoffe. Geeignet für Standardkartuschen bis zu 310 ml. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse: | B2 | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Grundpreis: | 1.0 Stück | Katalogtext: | Schwere Profiqualität mit Übersetzungsmechanik. Empfohlen für mittel- und hochviskose Kleb- und Dichtstoffe. Geeignet für Standardkartuschen bis zu 310 ml. | Keyfacts: | schwere Profiqualität | Lieferumfang: | Druckluftpistole | MASTER: | MA13250002 | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Stück | Zubehör: | 3071503,2980284,2980153,2980031 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Druckpistole, Standard-Kartuschen, WEICON Druckpistole, Profiqualität, profi, Klebstoffe, Dichtstoffe, unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, Dosierpistole, Heimwerken, Industrie, kartusche, Dispenser, Klebe-pistole, kleber Presse, montage-werkzeug, spritze |
| | |
| |