Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Dichtfaden DF 175 | Feststoffdichtung | 175 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedichtungsfaden
Gewindedichtungsfaden
Artikel-Nr.:
     C5948-30010175
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30010175
EAN/GTIN:
     4024596025441
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
WEICON DF 175 ist ein patentierter Gewinde-Dichtfaden aus 100% PTFE und dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab. WEICON DF 175 gleicht den Zwischenraum an den Gewinden zuverlässig aus und bildet beim Verschrauben einen PTFE-Film in der benötigten Stärke. Dieser Film ist extrem widerstandsfähig gegen beinahe alle Chemikalien, selbst aggressivste Lösemittel, Laugen und Säuren. WEICON DF 175 ist nicht brennbar und in einem Temperaturbereich zwischen -200°C bis +240°C (-328 bis +464°F) funktionssicher. Im Gegensatz zu anderen Abdichtungsmaterialien, bei denen das Gewebe lediglich als Träger für das eigentliche Dichtmittel dient, ist WEICON DF 175 selbst das Dichtmaterial. Eine Trennung von Träger- und Dichtungsmaterial über die Lebensdauer der Verschraubung ist somit ausgeschlossen. WEICON DF 175 ist unbegrenzt haltbar und bleibt immer weich und biegsam. WEICON DF 175 ist sehr ergiebig: Mit einer Rolle lassen sich bis zu 20 Rollen PTFE-Band (12 mm x 0,1 mm x 12 m) ersetzen.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
175.0 m
ISSA-Code:
75.628.40
Katalogtext:
WEICON DF 175 ist ein patentierter Gewinde-Dichtfaden aus 100% PTFE und dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab. WEICON DF 175 gleicht den Zwischenraum an den Gewinden zuverlässig aus und bildet beim Verschrauben einen PTFE-Film in der benötigten Stärke. Dieser Film ist extrem widerstandsfähig gegen beinahe alle Chemikalien, selbst aggressivste Lösemittel, Laugen und Säuren. WEICON DF 175 ist nicht brennbar und in einem Temperaturbereich zwischen -200°C bis +240°C (-328 bis +464°F) funktionssicher. Im Gegensatz zu anderen Abdichtungsmaterialien, bei denen das Gewebe lediglich als Träger für das eigentliche Dichtmittel dient, ist WEICON DF 175 selbst das Dichtmaterial. Eine Trennung von Träger- und Dichtungsmaterial über die Lebensdauer der Verschraubung ist somit ausgeschlossen. WEICON DF 175 ist unbegrenzt haltbar und bleibt immer weich und biegsam. WEICON DF 175 ist sehr ergiebig: Mit einer Rolle lassen sich bis zu 20 Rollen PTFE-Band (12 mm x 0,1 mm x 12 m) ersetzen.
Keyfacts:
für Metall- und Kunststoffgewinde
Lagerfähigkeit:
unbegrenzt
Lagerung:
 
MASTER:
MA30010175
Oberflächenvorbehandlung:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
mm mm
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Dichtfaden in Gewinderichtung vom Rohranfang beginnend wahllos mit Überlappung aufwickeln. Darauf achten, dass am Rohranfang genügend Material aufgebracht wird. 2-3 Tropfen des Gleitmittels (in herausnehmbarem Boden) auf den Dichtfaden geben und mit dem Finger verteilen. Das Gleitmittel ist unbedenklich und biologisch abbaubar. (In Verbindung mit flüssigen Sauerstoff Gleitmittel nicht verwenden). Richtlinie beachten: ½\u201C - 12 (Feingewinde) bis 18 (Grobgewinde) Wicklungen 1½\u201C- 16 (Feingewinde) bis 24 (Grobgewinde) Wicklungen Die Anzahl der Wicklungen muss dem Durchmesser des Rohres entsprechend angepasst werden.
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, Dichtungsfaden, Gewindedichtfaden, Feststoffdichtung KFZ, KFZ-Feststoffdichtung, Kabelgleitfett, Kabelgleitgel, Kabelgleitmittel, dichtband ptfe, dichtband, dichtband weiß, weicon, gewinde-dichtfaden,df-175, dichtungsband, metallgewinde, kunststoffgewinde, pfte, teflonband, dichtpaste, rohrgewinde, gleitmittel, universal, unbegrenzt haltbar, abdichtung, dichtmaterial, heißwasser, kaltwasser, gas, df175
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 175 Kilogramm (ab € 0,06835* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.