| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5BSM-00012214 Herst.-Nr.: 00012214 EAN/GTIN: 4026283014134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftpolsterversandtasche Nr. 3. Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: braun. Größe (B x H): 170 x 225 mm. Größe Innenteil (B x H): 145 x 215 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Werkstoff: | Kraftpapier | Höhe: | 225 | Fenster vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Luftpolsterversandtasche | Verschluss-Technik: | mit Haftklebung | Beschreibung der Besonderheiten: | leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich | Breite: | 170 | Ausführung des Inhalts der Packung: | 100 Stück | Produkt-Typbezeichnung: | Nr. 3 | Grundfarbe: | braun | Masse: | 12 | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Höhe des Innenteils: | 215 | Ausführung des Füllmaterials: | Luftpolsterfolie | Breite des Innenteils: | 145 | Materialtrennung möglich: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |