Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirPro Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
AirPro Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm
AirPro Luftpolsterversandtasche W6, weiß, 215 x 340 mm
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00012219
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012219
EAN/GTIN:
     4026283013311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AirPro Luftpolstertaschen

AirPro Luftpolstertaschen schützen Ihr empfindliches Versandgut optimal. Das starke Luftpolster fängt alle Stöße ab und sorgt dafür, dass der Inhalt unversehrt beim Empfänger ankommt. Nutzen Sie die einzigartigen Versandtaschen mit Stoßdämpfer!

  • Für besonders empfindliche Gegenstände
  • Starkes Luftpolster schützt vor Stößen und hält den Inhalt trocken
  • Geringes Gewicht spart Versandkosten
  • Elegante Optik
  • Ideal für eCommerce
  • FSC® zertifiziert

AirPro von Bong bietet besten Schutz für: 

  • Bücher
  • CDs/DVDs
  • Elektroteile
  • Werbemittel
  • Muster

AirPro Luftpolstertaschen sind in weiß und braun verfügbar und können nach Ihren Wünschen bedruckt werden. Farbige AirPro sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 


Luftpolsterversandtasche W6

Material und Polsterung: Kraftpapier, Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung. Leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich. Farbe: weiß. Größe (B x H): 240 x 350 mm. Größe Innenteil (B x H): 215 x 340 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kraftpapier
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Luftpolsterversandtasche
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedrucken, innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Produkt-Typbezeichnung:
W6
Grundfarbe:
weiß
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Materialtrennung möglich:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Höhe [mm]:
350
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Höhe des Innenteils [mm]:
340
Breite [mm]:
240
Gewicht [g]:
26
Breite des Innenteils [mm]:
215
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster, Luftpolsterumschläge, Versandtasche, Warensendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,14823*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,14823*
€ 0,17639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14623*
€ 0,17401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14223*
€ 0,16925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13623*
€ 0,16211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13223*
€ 0,15735
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,10523*
€ 0,12522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00012232
€ 0,51265*
Ähnlich
Bong
00012207
€ 0,08159*
Ähnlich
Bong
00012210
€ 0,05597*
Ähnlich
Bong
00012228
€ 0,31773*
Ähnlich
Bong
00012212
€ 0,07611*
Ähnlich
Bong
00012214
€ 0,08919*
Ähnlich
Bong
00012216
€ 0,11642*
Ähnlich
Bong
00012218
€ 0,13091*
Ähnlich
Bong
00012220
€ 0,15723*
Ähnlich
Bong
00012222
€ 0,16353*
Ähnlich
Bong
00012224
€ 0,18589*
Ähnlich
Bong
00012226
€ 0,25996*
Ähnlich
Bong
00012209
€ 0,05597*
Ähnlich
Bong
00012227
€ 0,30773*
Ähnlich
Bong
00012211
€ 0,06861*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.