Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Tyvek® C5, mit Haftklebung, Fenster, weiß, PE-HD, 55 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt das Produkt mit Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten) in Einzelansicht.
Das Bild zeigt das Produkt mit Füllung (nicht im Lieferumfang enthalten) in Einzelansicht.
Einzelabbildung.
Versandtasche Tyvek® C5, mit Haftklebung, Fenster, weiß, PE-HD, 55 g/qm
Versandtasche Tyvek® C5, mit Haftklebung, Fenster, weiß, PE-HD, 55 g/qm
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00067149
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     00067149
EAN/GTIN:
     4026283510681
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtasche Tyvek® C5. Wasserabweisend und reißfest, seidig glänzende Oberfläche, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 162 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung und Fenster links. Farbe: weiß. Werkstoff: PE-HD, Flächenmasse des Papiers: 55 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
55
Werkstoff:
PE-HD
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
229
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserabweisend und reißfest, seidig glänzende Oberfläche, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Breite:
162
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® C5
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
wasserabweisend und reißfest, seidig glänzende Oberfläche, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label)
Masse:
5
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Carbon Reduction Label
Umweltfreundliches Merkmal:
Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 mit fenster haftklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3902*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bong
00011796
ab € 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.