Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B4, 250x353x40 mm, Haftklebung, braun, 150 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B4, 250x353x40 mm, Haftklebung, braun, 150 g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B4, 250x353x40 mm, Haftklebung, braun, 150 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00480332
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00480332
EAN/GTIN:
     4040134010458
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
150
Breite des Bodens [mm]:
40
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Gewicht [g]:
35,4
Breite [mm]:
250
Höhe [mm]:
353
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 250 x 353 mm
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
braun
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
B4
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltenversandtaschen b4 ohne fenster, faltentasche, faltentaschen b4, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,992*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,172*
€ 37,09468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,922*
€ 36,79718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,852*
€ 35,52388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,862*
€ 34,34578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,292*
€ 32,47748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,992*
€ 27,36048
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2949
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.