Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORNvelox Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gum., Zahlen-Idr, mFe, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORNvelox Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gum., Zahlen-Idr, mFe, 80 g/m²
POSTHORNvelox Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gum., Zahlen-Idr, mFe, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-02526852
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02526852
EAN/GTIN:
     4040134011134
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 2000. Innenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C6/5
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen
Produkt-Typbezeichnung:
2000
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Höhe [mm]:
114
Breite [mm]:
229
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.