Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefhülle Trapez, C5, 162x229mm, ISK, weiß, gummiert, mFe, Idr, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Briefhülle Trapez, C5, 162x229mm, ISK, weiß, gummiert, mFe, Idr, 80 g/m²
POSTHORN Briefhülle Trapez, C5, 162x229mm, ISK, weiß, gummiert, mFe, Idr, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-02540148
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02540148
EAN/GTIN:
     4040134010939
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle Trapez

Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 162 x 229 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 500 Stück
Höhe [mm]:
229
Breite [mm]:
162
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
Grundfarbe:
weiß
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Produkt-Typbezeichnung:
Trapez
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Format des Umschlages:
C5
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,615*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,705*
€ 16,30895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,585*
€ 16,16615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,775*
€ 15,20225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,495*
€ 14,86905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,145*
€ 14,45255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,615*
€ 11,44185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.