Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1433929
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433929
EAN/GTIN:
     4007081048330
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
standard-blindniete stahl/stahl
G-Bulb-Blindniete


Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb


in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage,


Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich,


sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und


die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb


höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt.


Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale


- Ausgezeichnete Lochleibung


- Sehr hohe Klemmkraft


- Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf


- Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung


- Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten


- Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät


- RoHS-konform Materialien


Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567


Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
6.7 mm
max. Klemmbereich:
7.0 mm
min. Klemmbereich:
4.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
GTIN:
4007081048330
Herstellerartikelnummer:
1433929
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433929
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
G-Bulb Stahl/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 17
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
G-Bulb-Blindniete Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage, Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich, sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt. Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale - Ausgezeichnete Lochleibung - Sehr hohe Klemmkraft - Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf - Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung - Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten - Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät - RoHS-konform Materialien Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567 Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541
Herstellerproduktfamilie:
74410014000202
Herstellerproduktbeschreibung:
G-Bulb-Blindniete Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage, Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich, sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt. Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale - Ausgezeichnete Lochleibung - Sehr hohe Klemmkraft - Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf - Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung - Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten - Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät - RoHS-konform Materialien Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567 Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
4.5 mm
max. Klemmlänge:
7.0 mm
Durchmesser des Kopfes:
13 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, G-Bulb, Gbulb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19912*
€ 0,26912*
2 Tage
4750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,304*
€ 0,404*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 43,3725*
€ 56,8425*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,85*
€ 62,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,3975*
€ 68,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,26912*
€ 0,32025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24912*
€ 0,29645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23912*
€ 0,28455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19912*
€ 0,23695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 67,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.