Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundstück V-17/27 (8 mm verlängerte Ausführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mundstück V-17/27 (8 mm verlängerte Ausführung)
Mundstück V-17/27 (8 mm verlängerte Ausführung)
Mundstück V-17/27 (8 mm verlängerte Ausführung)
Mundstück V-17/27 (8 mm verlängerte Ausführung)
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1434981
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434981
EAN/GTIN:
     4007081252157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Ersatzteile für Nietgeräte
blindnietzangen-mundstück gesipa
blindnietzangen mundstück
Mundstueck V-17/27 (8 mm verlaengerte Ausfuehrung)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Mundstück V-17/27 (8 mm verlängerte Ausführung)
GTIN:
4007081252157
Herstellerartikelnummer:
1434981
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1434981
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Verlängertes Mundstück
Artikelbezeichnung:
Mundstück V-17/27 (8 mm verlängerte Ausführung)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Mundstueck V-17/27 (8 mm verlaengerte Ausfuehrung)
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Mundstueck V-17/27 (8 mm verlaengerte Ausfuehrung)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile für nietgeräte mundstück, Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.