Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietbox
Nietbox
Nietbox
Nietbox
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1435457
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1435457
EAN/GTIN:
     4007081540025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Ersatzteile für Nietgeräte
Nietbox In der praktischen Nietbox wird die Blindniet-Zange NTX mit 12 Standard-Blindnietabmessungen geliefert.


Der kompakte und dennoch robuste Kunststoffkoffer sorgt für eine optimale Aufbewahrung deines Blindniet-Sortiments. Die enthaltene Blindniet-Zange NTX ist dank ihrer ergonomischen und rutschfesten Stulpgriffe einfach zu bedienen. 


Das Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt, die Zangenschenkel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet.


Das Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung.


Dank des schmalen Zangenkopfes kann das Nietwerkzeug auch an schwer zugänglichen Stellen nieten.


Die Wartung des Handgeräts ist einfach durchzuführen, denn die Futterbacken lassen sich kinderleicht und schnell wechseln. Darüber hinaus sind in der Nietbox 12 verschiedene Blindnietabmessungen enthalten.


Alu/Stahl 3,0 x 8,0 mm


Alu/Stahl 3,0 x10,0 mm


Alu/Stahl 3,0 x12,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x 5,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x 6,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x 8,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x10,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x12,0 mm


Kupfer/Stahl 3,0 x 6,0 mm


Kupfer/Stahl 4,0 x 6,0 mm


Alu/Stahl 3,0 x 5,0 mm


Alu/Stahl 3,0 x 7,0 mm Inhalt


Handnietzange NTX und 12 Blindnietabmessungen,


1 Montageschlüssel Gewicht: ca. 2,977 kg


Maße: 310 x 340 x 87 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Nietbox
GTIN:
4007081540025
Herstellerartikelnummer:
1435457
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1435457
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Nietbox
Artikelbezeichnung:
Nietbox
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Nietbox In der praktischen Nietbox wird die Blindniet-Zange NTX mit 12 Standard-Blindnietabmessungen geliefert. Der kompakte und dennoch robuste Kunststoffkoffer sorgt für eine optimale Aufbewahrung deines Blindniet-Sortiments. Die enthaltene Blindniet-Zange NTX ist dank ihrer ergonomischen und rutschfesten Stulpgriffe einfach zu bedienen.  Das Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt, die Zangenschenkel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Das Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung. Dank des schmalen Zangenkopfes kann das Nietwerkzeug auch an schwer zugänglichen Stellen nieten. Die Wartung des Handgeräts ist einfach durchzuführen, denn die Futterbacken lassen sich kinderleicht und schnell wechseln. Darüber hinaus sind in der Nietbox 12 verschiedene Blindnietabmessungen enthalten. Alu/Stahl 3,0 x 8,0 mm Alu/Stahl 3,0 x10,0 mm Alu/Stahl 3,0 x12,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 5,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 6,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 8,0 mm Alu/Stahl 4,0 x10,0 mm Alu/Stahl 4,0 x12,0 mm Kupfer/Stahl 3,0 x 6,0 mm Kupfer/Stahl 4,0 x 6,0 mm Alu/Stahl 3,0 x 5,0 mm Alu/Stahl 3,0 x 7,0 mm Inhalt Handnietzange NTX und 12 Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel Gewicht: ca. 2,977 kg Maße: 310 x 340 x 87 mm
Herstellerproduktfamilie:
74450054002100
Herstellerproduktbeschreibung:
Nietbox In der praktischen Nietbox wird die Blindniet-Zange NTX mit 12 Standard-Blindnietabmessungen geliefert. Der kompakte und dennoch robuste Kunststoffkoffer sorgt für eine optimale Aufbewahrung deines Blindniet-Sortiments. Die enthaltene Blindniet-Zange NTX ist dank ihrer ergonomischen und rutschfesten Stulpgriffe einfach zu bedienen.  Das Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt, die Zangenschenkel sind aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Das Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung. Dank des schmalen Zangenkopfes kann das Nietwerkzeug auch an schwer zugänglichen Stellen nieten. Die Wartung des Handgeräts ist einfach durchzuführen, denn die Futterbacken lassen sich kinderleicht und schnell wechseln. Darüber hinaus sind in der Nietbox 12 verschiedene Blindnietabmessungen enthalten. Alu/Stahl 3,0 x 8,0 mm Alu/Stahl 3,0 x10,0 mm Alu/Stahl 3,0 x12,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 5,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 6,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 8,0 mm Alu/Stahl 4,0 x10,0 mm Alu/Stahl 4,0 x12,0 mm Kupfer/Stahl 3,0 x 6,0 mm Kupfer/Stahl 4,0 x 6,0 mm Alu/Stahl 3,0 x 5,0 mm Alu/Stahl 3,0 x 7,0 mm Inhalt Handnietzange NTX und 12 Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel Gewicht: ca. 2,977 kg Maße: 310 x 340 x 87 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Standard-Blindniete, Standardblindniete, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, blindnietzange gesipa, modul werkzeuge, standard-blindniete al/a2, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, NTX, Nietbox, Sortiment
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.