Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11
Artikel-Nr.:
     4012-791003
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1450473
EAN/GTIN:
     4007081943291
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
PolyBulb Blindniete


Sehr große unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung - perfekt für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien Unterlegscheibenförmiger Schließkopf


Diese wertige Schließkopfform verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil und ist somit der perfekte


Verbinder für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten wie z.B. Kunststoffen und Verbundmaterialien.


Der PolyBulb-Blindniet erzielt ein äußerst ästhetisches Setzbild. Großer Klemmbereich


Ein PolyBulb-Blindniet ersetzt bis zu drei herkömmliche Blindniete und reduziert die Teilevielfalt. Das Zusammenfassen


mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr


am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Kontrollierte Lochleibung


Durch eine den Anforderungen angepasste Bohrlochausfüllung schafft der PolyBulb-Blindniet eine optimale Verbindung. Vorteile


- Großer Klemmbereich


- Unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung mit großem Schließkopf-Ø


- Ästhetisches Setzbild, nur ein ausgeprägter Schließkopf


- Hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft (besonders bei Kunststoff-Fügegut)


- Kontrollierte Lochleibung


- Exzellente Klemmeigenschaften


- Verriegelter Restnietdorn


- Klapperfreie Anwendung


- Prozesskontrollfähig
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
max. Klemmbereich:
6.0 mm
min. Klemmbereich:
1.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11
GTIN:
4007081943291
Herstellerartikelnummer:
1450473
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1450473
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
PolyBulb Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
PolyBulb Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 11
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
PolyBulb Blindniete Sehr große unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung - perfekt für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien Unterlegscheibenförmiger Schließkopf Diese wertige Schließkopfform verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil und ist somit der perfekte Verbinder für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten wie z.B. Kunststoffen und Verbundmaterialien. Der PolyBulb-Blindniet erzielt ein äußerst ästhetisches Setzbild. Großer Klemmbereich Ein PolyBulb-Blindniet ersetzt bis zu drei herkömmliche Blindniete und reduziert die Teilevielfalt. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Kontrollierte Lochleibung Durch eine den Anforderungen angepasste Bohrlochausfüllung schafft der PolyBulb-Blindniet eine optimale Verbindung. Vorteile - Großer Klemmbereich - Unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung mit großem Schließkopf-Ø - Ästhetisches Setzbild, nur ein ausgeprägter Schließkopf - Hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft (besonders bei Kunststoff-Fügegut) - Kontrollierte Lochleibung - Exzellente Klemmeigenschaften - Verriegelter Restnietdorn - Klapperfreie Anwendung - Prozesskontrollfähig
Herstellerproduktfamilie:
74410031000102
Herstellerproduktbeschreibung:
PolyBulb Blindniete Sehr große unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung - perfekt für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien Unterlegscheibenförmiger Schließkopf Diese wertige Schließkopfform verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil und ist somit der perfekte Verbinder für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten wie z.B. Kunststoffen und Verbundmaterialien. Der PolyBulb-Blindniet erzielt ein äußerst ästhetisches Setzbild. Großer Klemmbereich Ein PolyBulb-Blindniet ersetzt bis zu drei herkömmliche Blindniete und reduziert die Teilevielfalt. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Kontrollierte Lochleibung Durch eine den Anforderungen angepasste Bohrlochausfüllung schafft der PolyBulb-Blindniet eine optimale Verbindung. Vorteile - Großer Klemmbereich - Unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung mit großem Schließkopf-Ø - Ästhetisches Setzbild, nur ein ausgeprägter Schließkopf - Hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft (besonders bei Kunststoff-Fügegut) - Kontrollierte Lochleibung - Exzellente Klemmeigenschaften - Verriegelter Restnietdorn - Klapperfreie Anwendung - Prozesskontrollfähig
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.5 mm
max. Klemmlänge:
6.0 mm
Durchmesser des Kopfes:
10 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, mehrbereichs blindniete, standard-blindniete al/a2, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, PolyBulb
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1750
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06545*
€ 0,07845*
15 Tage
1750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06448*
€ 0,07969*
2 Tage
1000
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0703*
€ 0,0863*
2 Tage
1000
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0704*
€ 0,0945*
3 Tage
1750
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0713*
€ 0,0957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07845*
€ 0,09336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06545*
€ 0,07789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 78,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.