Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Druckluftnietpistole
>
Artikel
FireFox 2 F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1451045
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1451045
EAN/GTIN:
4007081942560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
FireFox 2 F Der FireFox 2 F mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmuttern.
Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender
Länge (z.B. M6 x 15,5 oder M6 x 18), die in wechselnde Fügegutstärken gesetzt werden sollen, erforderlich und sorgt
so für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Arbeitsbereich
Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten
Gewicht: 2,4 kg
Setzhub max: 10 mm
Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar
Betriebsdruck: 5-7 bar
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)
Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Vorteil
Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft
durch farbcodierten Einstellring Lieferumfang
2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27
4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)*
4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)*
1 Sechskantschraubendreher SW 4
1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml
1 Öl-Nachfüllbehälter
Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Karte mit Schnelleinstellung Zubehör
- Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8
- Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8
- Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen
- Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFox 2 F
GTIN:
4007081942560
Herstellerartikelnummer:
1451045
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1451045
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFox
Artikelbezeichnung:
FireFox 2 F
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFox 2 F Der FireFox 2 F mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmuttern. Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge (z.B. M6 x 15,5 oder M6 x 18), die in wechselnde Fügegutstärken gesetzt werden sollen, erforderlich und sorgt so für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Setzhub max: 10 mm Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Vorteil Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)* 4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)* 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Karte mit Schnelleinstellung Zubehör - Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8 - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen - Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Herstellerproduktfamilie:
74450052001421
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFox 2 F Der FireFox 2 F mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmuttern. Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge (z.B. M6 x 15,5 oder M6 x 18), die in wechselnde Fügegutstärken gesetzt werden sollen, erforderlich und sorgt so für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Setzhub max: 10 mm Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Vorteil Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)* 4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)* 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Karte mit Schnelleinstellung Zubehör - Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8 - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen - Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Pneum.-hydraul. Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
FireFox 2 + FireFox 2F
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft-Nietpistole
,
Druckluftblindnietgerät
,
Druckluftblindnietpistole
,
Druckluftnietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät gesipa ph 2
,
blindnietmutter pistole
,
blindnietmutter-pistole gesipa
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietmutterpistole
,
Blindnietmutterwerkzeug
,
pneumatisch hydraulisch
,
Blindnietmuttergerät
,
Nietgerät
,
FireFox
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.456,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,51*
€ 2.037,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,98*
€ 2.019,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.593,39*
€ 1.896,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,12*
€ 1.744,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,21*
€ 1.734,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,79*
€ 1.733,58
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätehalterung komplett
SFS Group
1458175
ab € 363,89*
Zubehör
Gewindedorn M 10
SFS Group
1436216
ab € 9,15*
Zubehör
Gewindedorn M 12
SFS Group
1436217
ab € 9,79*
Zubehör
Gewindedorn M 6
SFS Group
1436214
ab € 9,19*
Zubehör
Gewindedorn M 8
SFS Group
1436215
ab € 9,06*
Zubehör
Gummifuß 2
SFS Group
1436371
ab € 17,94*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M4
SFS Group
1436278
ab € 53,75*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M5
SFS Group
1436280
ab € 53,47*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M6
SFS Group
1436281
ab € 53,82*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M8
SFS Group
1436282
ab € 53,52*
Zubehör
Schraubenmundstück M4
SFS Group
1435100
ab € 97,89*
Zubehör
Schraubenmundstück M5
SFS Group
1435102
ab € 98,61*
Zubehör
Schraubenmundstück M6
SFS Group
1435103
ab € 97,95*
Zubehör
Schwenkanschluss komplett
SFS Group
1435479
ab € 71,31*
Zubehör
Umrüstsatz FireFox Setzmutter M10
SFS Group
1436356
ab € 110,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen