Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 1 und PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 1 und PH 2
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 1 und PH 2
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 1 und PH 2
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1456779
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456779
EAN/GTIN:
     4007081171649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Verlaengerungseinheit (100 mm) fuer PH 1 und PH 2
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 1 und PH 2
GTIN:
4007081171649
Herstellerartikelnummer:
1456779
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456779
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 1 und PH 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit (100 mm) fuer PH 1 und PH 2
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit (100 mm) fuer PH 1 und PH 2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.