Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundstück 16/40 Sonderlänge 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mundstück 16/40 Sonderlänge 15 mm
Mundstück 16/40 Sonderlänge 15 mm
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1456807
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456807
EAN/GTIN:
     4007081179072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Mundstueck 16/40 Sonderlaenge 15 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Mundstück 16/40 Sonderlänge 15 mm
GTIN:
4007081179072
Herstellerartikelnummer:
1456807
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456807
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Mundstück 16/40 Sonderlänge 15 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Mundstueck 16/40 Sonderlaenge 15 mm
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Mundstueck 16/40 Sonderlaenge 15 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.