Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundstück 16/32 Sonderlänge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mundstück 16/32 Sonderlänge 25 mm
Mundstück 16/32 Sonderlänge 25 mm
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1456826
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456826
EAN/GTIN:
     4007081179874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Mundstueck 16/32 Sonderlaenge 25 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Mundstück 16/32 Sonderlänge 25 mm
GTIN:
4007081179874
Herstellerartikelnummer:
1456826
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456826
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Mundstück 16/32 Sonderlänge 25 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Mundstueck 16/32 Sonderlaenge 25 mm
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Mundstueck 16/32 Sonderlaenge 25 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.