Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457434
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457434
EAN/GTIN:
     4007081022217
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz fuer Grobgewinde Durchmesser 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
GTIN:
4007081022217
Herstellerartikelnummer:
1457434
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457434
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz fuer Grobgewinde Durchmesser 5 mm
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz fuer Grobgewinde Durchmesser 5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör GESIPA, Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,23*
€ 630,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,15*
€ 602,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,41*
€ 534,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.