Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457662
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457662
EAN/GTIN:
     4007081927017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Ersatzteile für Nietgeräte
Junior Nietbox PolyGrip Inhalt


Handnietzange NTX und 5 PolyGrip Blindnietabmessungen,


1 Montageschlüssel.


Gewicht: ca. 2,5 kg


Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 PolyGrip Blindniet-Abmessungen:


Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x 17,0 mm


Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm


Stahl/Stahl 4,8 x 17,0 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
GTIN:
4007081927017
Herstellerartikelnummer:
1457662
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457662
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Artikelbezeichnung:
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Junior Nietbox PolyGrip Inhalt Handnietzange NTX und 5 PolyGrip Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel. Gewicht: ca. 2,5 kg Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 PolyGrip Blindniet-Abmessungen: Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 17,0 mm Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm Stahl/Stahl 4,8 x 17,0 mm
Herstellerproduktfamilie:
74450054002100
Herstellerproduktbeschreibung:
Junior Nietbox PolyGrip Inhalt Handnietzange NTX und 5 PolyGrip Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel. Gewicht: ca. 2,5 kg Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 PolyGrip Blindniet-Abmessungen: Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 17,0 mm Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm Stahl/Stahl 4,8 x 17,0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, mehrbereichs blindniete, standard-blindniete al/a2, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, NTX, Nietbox, Sortiment
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.