Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Druckluftnietpistole
>
Artikel
TAURUS 1 Speed Rivet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1457684
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1457684
EAN/GTIN:
4007081931724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 1 Speed Rivet
Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge Arbeitsbereich
Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm - 4,0 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet. Technische Daten
Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar
Gerätehub: 26 mm
Betriebsdruck: 5-7 bar
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)
Gewicht: 1,8 kg Ausrüstung
Aufhänger am Gerätekopf
Gummifuß
1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
1 Öl-Nachfüllbehälter
1 Ölpresse
Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile
- Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten
- Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leichte und kompakte Bauweise
- Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis
- Softgrip
- Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,95 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
3500 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 1 Speed Rivet
GTIN:
4007081931724
Herstellerartikelnummer:
1457684
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457684
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 1 Speed Rivet
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 1 Speed Rivet Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm - 4,0 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet. Technische Daten Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar Gerätehub: 26 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 1,8 kg Ausrüstung Aufhänger am Gerätekopf Gummifuß 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Herstellerproduktfamilie:
74450056002943
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 1 Speed Rivet Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm - 4,0 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet. Technische Daten Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar Gerätehub: 26 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 1,8 kg Ausrüstung Aufhänger am Gerätekopf Gummifuß 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Länge:
555 mm
Höhe:
117 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Technischer Handel
>
Lager C5BW7
>
Verarbeitungsgeraete fuer Magazinniete
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftblindnietpistole
,
Druckluftnietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät gesipa ph 2
,
blindnietgerät druckluft
,
blindnietgerät
,
Magazinnietgerät
,
Magazinnieter
,
SpeedRivet
,
Taurus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.461,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,13*
€ 2.063,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,48*
€ 2.043,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.610,14*
€ 1.916,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,68*
€ 1.884,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,92*
€ 1.743,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,24*
€ 1.738,88
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Führungsrohr
SFS Group
1639244
ab € 176,01*
Zubehör
Führungsrohr 2
SFS Group
1435710
ab € 100,29*
Zubehör
Nietdornfeder 2,4
SFS Group
1553517
ab € 43,38*
Zubehör
Nietdornfeder 3,2 komplett
SFS Group
1457759
ab € 22,89*
Zubehör
Nietdornfeder 3,2 komplett (lang)
SFS Group
1457760
ab € 23,27*
Zubehör
Nietdornfeder 4,0 komplett
SFS Group
1457761
ab € 22,75*
Zubehör
Nietdornfeder 4,0 komplett (lang)
SFS Group
1457762
ab € 22,73*
Zubehör
Nietdornfeder 4,8 komplett
SFS Group
1457763
ab € 22,00*
Zubehör
Nietdornfeder 4,8 komplett (lang)
SFS Group
1457764
ab € 22,27*
Zubehör
Spreizmundstück 3,2 komplett
SFS Group
1457753
ab € 135,64*
Zubehör
Spreizmundstück 3,2 komplett (lang gebogen)
SFS Group
1450903
ab € 325,22*
Zubehör
Spreizmundstück 3,2 komplett (lang)
SFS Group
1457756
ab € 230,70*
Zubehör
Spreizmundstück 3,2 komplett (spitz)
SFS Group
1450900
ab € 154,53*
Zubehör
Spreizmundstück 3,2 komplett mit Öffnungsmechanismus
SFS Group
1450906
ab € 233,03*
Zubehör
Spreizmundstück 3,2 komplett mit Öffnungsmechanismus (lang gebogen)
SFS Group
1450915
ab € 354,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen