Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457692
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457692
EAN/GTIN:
     4007081941150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco


Das Magazinniet-Setzgerät in Axial-Version für den speziellen Anwendungsfall Arbeitsbereich


Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 - 4,8 mm aller Werkstoffe,


sowie bis 4mm Edelstahl, geeignet. Technische Daten


Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar


Gerätehub: 26 mm


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Gewicht: 3,0 kg Ausrüstung


1 Flasche Hydrauliköl 100 ml


1 Öl-Nachfüllbehälter


1 Ölpresse


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Ideal geeignet für Vorrichtungen oder teilautomatisierte Arbeitsplätze


- Sehr praktisch für die Verarbeitung von Standardmagazinnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern


- Aufhängbar an einen Balancer


- Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten


- Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten


- Leichte und kompakte Bauweise


- Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis


- Softgrip


- Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000001 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
3500 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco
GTIN:
4007081941150
Herstellerartikelnummer:
1457692
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457692
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco Das Magazinniet-Setzgerät in Axial-Version für den speziellen Anwendungsfall Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 - 4,8 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4mm Edelstahl, geeignet. Technische Daten Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar Gerätehub: 26 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 3,0 kg Ausrüstung 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Ideal geeignet für Vorrichtungen oder teilautomatisierte Arbeitsplätze - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Standardmagazinnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Aufhängbar an einen Balancer - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Herstellerproduktfamilie:
74450056002943
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 1 Speed Rivet Axial eco Das Magazinniet-Setzgerät in Axial-Version für den speziellen Anwendungsfall Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 - 4,8 mm aller Werkstoffe, sowie bis 4mm Edelstahl, geeignet. Technische Daten Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar Gerätehub: 26 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 3,0 kg Ausrüstung 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Ideal geeignet für Vorrichtungen oder teilautomatisierte Arbeitsplätze - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Standardmagazinnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Aufhängbar an einen Balancer - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Länge:
550 mm
Höhe:
120 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Magazinnietgerät, Magazinnieter, SpeedRivet, Taurus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.768,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.088,15*
€ 2.484,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,35*
€ 2.461,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.939,08*
€ 2.307,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,37*
€ 2.272,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.768,06*
€ 2.103,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1639244
ab € 175,42*
Zubehör
SFS Group
1435710
ab € 99,84*
Zubehör
SFS Group
1553517
ab € 43,47*
Zubehör
SFS Group
1457759
ab € 22,78*
Zubehör
SFS Group
1457760
ab € 23,19*
Zubehör
SFS Group
1457761
ab € 22,68*
Zubehör
SFS Group
1457762
ab € 22,75*
Zubehör
SFS Group
1457763
ab € 22,13*
Zubehör
SFS Group
1457764
ab € 22,31*
Zubehör
SFS Group
1457753
ab € 136,22*
Zubehör
SFS Group
1450903
ab € 325,36*
Zubehör
SFS Group
1457756
ab € 230,43*
Zubehör
SFS Group
1450900
ab € 153,77*
Zubehör
SFS Group
1450906
ab € 231,73*
Zubehör
SFS Group
1450915
ab € 355,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.