Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 1 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 1 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 1 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457727
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457727
EAN/GTIN:
     4007081922364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 1 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 1 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
GTIN:
4007081922364
Herstellerartikelnummer:
1457727
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457727
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 1 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 1 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 1 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,56*
€ 1.140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,83*
€ 1.126,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,47*
€ 1.101,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,25*
€ 1.084,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,58*
€ 1.072,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.