Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 2 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 2 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 2 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457858
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457858
EAN/GTIN:
     4007081922388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 2 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 2 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
GTIN:
4007081922388
Herstellerartikelnummer:
1457858
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457858
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 2 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 2 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 2 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,83*
€ 1.173,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,39*
€ 1.133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,41*
€ 1.108,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,06*
€ 1.093,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,24*
€ 1.079,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.