Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 3+4 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 3+4 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 3+4 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457960
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457960
EAN/GTIN:
     4007081922401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Ersatzteile für Nietgeräte
blindnietzangen-mundstück gesipa
blindnietzangen mundstück
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 3+4 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 3+4 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
GTIN:
4007081922401
Herstellerartikelnummer:
1457960
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457960
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 100 mm TAURUS 3+4 mit Andrückvorrichtung Ausführung geteilte Mundstücke
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 3+4 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerung 100 mm Taurus 3+4 mit Andrueckvorrichtung Ausfuehrung geteilte Mundstuecke
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,60*
€ 1.224,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,14*
€ 1.186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,22*
€ 1.159,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,46*
€ 1.140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,35*
€ 1.126,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.