Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Verlängerung 50 mm TAUREX 2 mit Puffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz Verlängerung 50 mm TAUREX 2 mit Puffer
Umrüstsatz Verlängerung 50 mm TAUREX 2 mit Puffer
Umrüstsatz Verlängerung 50 mm TAUREX 2 mit Puffer
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1458042
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1458042
EAN/GTIN:
     4007081928083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Verlaengerungseinheit 35 mm fuer Taurus 2
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 50 mm TAUREX 2 mit Puffer
GTIN:
4007081928083
Herstellerartikelnummer:
1458042
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1458042
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerung 50 mm TAUREX 2 mit Puffer
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 35 mm fuer Taurus 2
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 35 mm fuer Taurus 2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.