Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Druckluftnietpistole
>
Artikel
FireFox 1 F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BW7-1458198
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1458198
EAN/GTIN:
4007081920841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
FireFox 1F
Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät – handlich, zuverlässig und sicher Der kleine handliche Bruder des FireFox 2 wurde entwickelt, um auch kleine Blindnietmuttern optimal und ohne
Beschädigung des Fügegutes setzen zu können. Die Steuerung des FireFox 1 F erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung.
Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert.
Die ergonomische Bauweise und damit ermüdungsarmes Arbeiten, sowie die gewohnte Zuverlässigkeit
der GESIPA Verarbeitungsgeräte hat der FireFox 1 F mit seinem großen Bruder aufgrund des Baukastensystems
gemeinsam. Die Standfestigkeit wurde durch einen neuen Gummifuß optimiert. Arbeitsbereich
Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl. Technische Daten
Gewicht: 1,96 kg
Setzhub, max: ca. 7,5 mm
Setzkraft, einstellbar, max: ca. 12,5 kN bei 6 bar
Betriebsdruck: 5-7 bar
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)
Luftverbrauch: ca. 1-2 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang
2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27
4 Gewindedorne (M3, M4, M5 und M6)
4 Mundstücke (M3, M4, M5 und M6)
1 Sechskantschraubendreher SW 4
1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml
1 Öl-Nachfüllbehälter
Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Gummifuß
Karte mit Schnelleinstellung Zubehör
- Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M6
- Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M6
- Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFox 1 F
GTIN:
4007081920841
Herstellerartikelnummer:
1458198
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1458198
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFox
Artikelbezeichnung:
FireFox 1 F
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFox 1F Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät – handlich, zuverlässig und sicher Der kleine handliche Bruder des FireFox 2 wurde entwickelt, um auch kleine Blindnietmuttern optimal und ohne Beschädigung des Fügegutes setzen zu können. Die Steuerung des FireFox 1 F erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Die ergonomische Bauweise und damit ermüdungsarmes Arbeiten, sowie die gewohnte Zuverlässigkeit der GESIPA Verarbeitungsgeräte hat der FireFox 1 F mit seinem großen Bruder aufgrund des Baukastensystems gemeinsam. Die Standfestigkeit wurde durch einen neuen Gummifuß optimiert. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 1,96 kg Setzhub, max: ca. 7,5 mm Setzkraft, einstellbar, max: ca. 12,5 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 1-2 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 4 Gewindedorne (M3, M4, M5 und M6) 4 Mundstücke (M3, M4, M5 und M6) 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Gummifuß Karte mit Schnelleinstellung Zubehör - Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M6 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M6 - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen
Herstellerproduktfamilie:
74450052001321
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFox 1F Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät – handlich, zuverlässig und sicher Der kleine handliche Bruder des FireFox 2 wurde entwickelt, um auch kleine Blindnietmuttern optimal und ohne Beschädigung des Fügegutes setzen zu können. Die Steuerung des FireFox 1 F erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Die ergonomische Bauweise und damit ermüdungsarmes Arbeiten, sowie die gewohnte Zuverlässigkeit der GESIPA Verarbeitungsgeräte hat der FireFox 1 F mit seinem großen Bruder aufgrund des Baukastensystems gemeinsam. Die Standfestigkeit wurde durch einen neuen Gummifuß optimiert. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 aller Werkstoffe außer M6 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 1,96 kg Setzhub, max: ca. 7,5 mm Setzkraft, einstellbar, max: ca. 12,5 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 1-2 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 4 Gewindedorne (M3, M4, M5 und M6) 4 Mundstücke (M3, M4, M5 und M6) 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Gummifuß Karte mit Schnelleinstellung Zubehör - Adapter* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M6 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M6 - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Verarbeitungsgeraete fuer Blindnietmuttern
>
Pneum.-hydraul. Blindnietmuttern-Setzgeraete
>
FireFox 1 + FireFox 1F
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft-Nietpistole
,
Druckluftblindnietgerät
,
Druckluftblindnietpistole
,
Druckluftnietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät gesipa ph 2
,
blindnietmutter pistole
,
blindnietmutter-pistole gesipa
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietmutterpistole
,
Blindnietmutterwerkzeug
,
pneumatisch hydraulisch
,
Blindnietmuttergerät
,
Nietgerät
,
FireFox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.111,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,55*
€ 1.594,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,18*
€ 1.576,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.242,36*
€ 1.478,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,06*
€ 1.354,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,30*
€ 1.342,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,52*
€ 1.322,71
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätehalterung komplett
SFS Group
1458175
ab € 363,01*
Zubehör
Gummifuß FireFox 1
SFS Group
1436394
ab € 17,86*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M4
SFS Group
1436278
ab € 53,85*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M5
SFS Group
1436280
ab € 53,82*
Zubehör
Schraubeneinsatz FireFox M6
SFS Group
1436281
ab € 53,87*
Zubehör
Schraubenmundstück M4
SFS Group
1435100
ab € 98,61*
Zubehör
Schraubenmundstück M5
SFS Group
1435102
ab € 97,98*
Zubehör
Schraubenmundstück M6
SFS Group
1435103
ab € 97,95*
Zubehör
Schwenkanschluss komplett
SFS Group
1435479
ab € 71,95*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 4
SFS Group
1436285
ab € 127,58*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 5
SFS Group
1436286
ab € 123,80*
Zubehör
Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 6
SFS Group
1436287
ab € 127,61*
Zubehör
Umrüstsatz für Grobgewinde 5mm
SFS Group
1458170
ab € 391,18*
Zubehör
Umrüstsatz für Grobgewinde 6mm
SFS Group
1458171
ab € 455,32*
Zubehör
Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M4 SL50
SFS Group
1529115
ab € 704,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen