Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundstück 17/18 Sonderlänge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mundstück 17/18 Sonderlänge 25 mm
Mundstück 17/18 Sonderlänge 25 mm
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1464039
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1464039
EAN/GTIN:
     4007081945288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzangen-Mundstück
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Mundstueck 17/18 Sonderlaenge 25 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
72151000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Mundstück 17/18 Sonderlänge 25 mm
GTIN:
4007081945288
Herstellerartikelnummer:
1464039
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1464039
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Mundstück 17/18 Sonderlänge 25 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Mundstueck 17/18 Sonderlaenge 25 mm
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Mundstueck 17/18 Sonderlaenge 25 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.