Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1679665
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1679665
EAN/GTIN:
     4007081102469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
PowerBird Pro Gold Edition


der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge. Noch stärker


Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker.


Die Autoreverse-Funktion ermöglicht einen schnelleren Setzvorgang, der PowerBird® Pro GE ist sofort wieder arbeitsbereit.


Durch einen Gerätehub von 25 mm ist auch das Setzen besonders langer Niete kein Problem. Noch schneller, fast kein Verschleiß


Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des PowerBird Pro Gold Edition extrem langlebig,


fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Bewährt und ergonomisch


Der PowerBird Pro Gold Edition ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten,


verschleißarmen Futterbackensystem und dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet. Der Variable


Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe.


MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe. Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung! Technische Daten


Setzkraft: 20.000 N


Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku


Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC)


Arbeitshub: 25 mm Ausrüstung


Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45


Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84672920
Setzkraft:
20000 N
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Akkuspannung:
18 V
Gerätehub:
25 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
GTIN:
4007081102469
Herstellerartikelnummer:
1679665
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1679665
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PowerBird Pro Gold Edition
Artikelbezeichnung:
PowerBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät in L-Boxx
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
PowerBird Pro Gold Edition der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge. Noch stärker Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker. Die Autoreverse-Funktion ermöglicht einen schnelleren Setzvorgang, der PowerBird® Pro GE ist sofort wieder arbeitsbereit. Durch einen Gerätehub von 25 mm ist auch das Setzen besonders langer Niete kein Problem. Noch schneller, fast kein Verschleiß Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des PowerBird Pro Gold Edition extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Bewährt und ergonomisch Der PowerBird Pro Gold Edition ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten, verschleißarmen Futterbackensystem und dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet. Der Variable Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe. MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe. Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung! Technische Daten Setzkraft: 20.000 N Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Arbeitshub: 25 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45 Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen
Herstellerproduktfamilie:
74450051021014
Herstellerproduktbeschreibung:
PowerBird Pro Gold Edition der Starke für hohe Stückzahlen und schnelle Arbeitsfolge. Noch stärker Aufgrund des bürstenlosen Motors und den 20.000 N Setzkraft noch stärker. Die Autoreverse-Funktion ermöglicht einen schnelleren Setzvorgang, der PowerBird® Pro GE ist sofort wieder arbeitsbereit. Durch einen Gerätehub von 25 mm ist auch das Setzen besonders langer Niete kein Problem. Noch schneller, fast kein Verschleiß Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des PowerBird Pro Gold Edition extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Bewährt und ergonomisch Der PowerBird Pro Gold Edition ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten, verschleißarmen Futterbackensystem und dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet. Der Variable Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe und bis Ø 8 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe. MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe. Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung! Technische Daten Setzkraft: 20.000 N Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Arbeitshub: 25 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/32, 17/36, 17/40 und 17/45 Zusätzliche Druckbuchse für kleinere Blindnietabmessungen
Länge:
465 mm
Höhe:
160 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkublindnietpistole, Akkunietpistole, Blindnietmutter-Pistole, Blindnietmutternpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, gesipa akku blindnietgerät, blindnietmutter pistole, akku-blindnietgerät gesipa, Nietwerkzeug, Nietgerät, Akkunieter, Blindnietsetzgerät, Akku-Blindniet-Setzgerät, Akku-Blindnietgeräte, Akkumaschine, Blindnietgerät (Akku), AccuBird, Blindnietgeräte (Akku), AkkuBird, CAS, CAS Akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,53*
€ 1.366,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,07*
€ 1.349,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.091,55*
€ 1.298,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,65*
€ 1.240,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,86*
€ 1.230,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,57*
€ 1.222,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1450838
ab € 104,48*
Zubehör
SFS Group
1450839
ab € 190,10*
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 48,77*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 95,24*
Zubehör
SFS Group
1655422
ab € 20,43*
Zubehör
SFS Group
1655424
ab € 20,36*
Zubehör
SFS Group
1655426
ab € 20,36*
Zubehör
SFS Group
1655427
ab € 20,28*
Zubehör
SFS Group
1655428
ab € 20,28*
Zubehör
SFS Group
1655429
ab € 20,45*
Zubehör
SFS Group
1655430
ab € 20,32*
Zubehör
SFS Group
1655431
ab € 20,29*
Zubehör
SFS Group
1655433
ab € 20,44*
Zubehör
SFS Group
1655434
ab € 20,44*
Zubehör
SFS Group
1622522
ab € 32,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.