Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1712694
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1712694
EAN/GTIN:
     4007081109970
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x15
eFast PolyGrip-Schaltschrank-Niet


 


Der isolierend schwarz beschichtete PolyGrip wurde speziell für die Anforderungen in der Schaltschranktechnik entwickelt.


Durch die Restnietdornverriegelung entsteht kein Nietdornüberstand beim Setzen und beugt Verletzungen beim Einziehen von Kabeln vor. Die Vorteile des e-FAST


- Kein Nietdornüberstand nach dem Setzen und dadurch keine Kabelverletzungen beim Einziehen (Norm)


- Lochabdeckung durch Großkopf: Erfüllt Großkopf K 11,4


- Restdorn-Verriegelung


- Für große Bohrlöcher geeignet


- Großer Klemmbereich: 3,3 mm - 9 mm


- Isolierend beschichtet


- Durch schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
max. Klemmbereich:
9.0 mm
min. Klemmbereich:
3.3 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
gas-/wasserdicht:
Nein
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
GTIN:
4007081109970
Herstellerartikelnummer:
1712694
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1712694
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Schaltschrank-Niet
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
e-FAST PolyGrip-Schaltschrankniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8 x 15,0
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
eFast PolyGrip-Schaltschrank-Niet   Der isolierend schwarz beschichtete PolyGrip wurde speziell für die Anforderungen in der Schaltschranktechnik entwickelt. Durch die Restnietdornverriegelung entsteht kein Nietdornüberstand beim Setzen und beugt Verletzungen beim Einziehen von Kabeln vor. Die Vorteile des e-FAST - Kein Nietdornüberstand nach dem Setzen und dadurch keine Kabelverletzungen beim Einziehen (Norm) - Lochabdeckung durch Großkopf: Erfüllt Großkopf K 11,4 - Restdorn-Verriegelung - Für große Bohrlöcher geeignet - Großer Klemmbereich: 3,3 mm - 9 mm - Isolierend beschichtet - Durch schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet
Herstellerproduktfamilie:
74410012000102
Herstellerproduktbeschreibung:
eFast PolyGrip-Schaltschrank-Niet   Der isolierend schwarz beschichtete PolyGrip wurde speziell für die Anforderungen in der Schaltschranktechnik entwickelt. Durch die Restnietdornverriegelung entsteht kein Nietdornüberstand beim Setzen und beugt Verletzungen beim Einziehen von Kabeln vor. Die Vorteile des e-FAST - Kein Nietdornüberstand nach dem Setzen und dadurch keine Kabelverletzungen beim Einziehen (Norm) - Lochabdeckung durch Großkopf: Erfüllt Großkopf K 11,4 - Restdorn-Verriegelung - Für große Bohrlöcher geeignet - Großer Klemmbereich: 3,3 mm - 9 mm - Isolierend beschichtet - Durch schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
3.3 mm
max. Klemmlänge:
9.0 mm
Durchmesser des Kopfes:
11.4 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, PolyBulb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09285*
€ 0,13075*
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10595*
€ 0,13295*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,10149*
€ 0,1563*
1 Tag
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,199*
€ 0,269*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2179*
€ 0,3379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,13075*
€ 0,15559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12255*
€ 0,14583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11725*
€ 0,13953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09285*
€ 0,11049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.